日東電工(旧:Permacel)
低VOC両面テープ EW-514D
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
1箱(36巻)
1箱(36巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(9巻)
1箱(12巻)
1箱(15巻)
1箱(18巻)
1箱(21巻)
1箱(24巻)
1箱(25巻)
1箱(27巻)
1箱(32巻)
1箱(35巻)
1箱(40巻)
1箱(45巻)
1箱(50巻)
1箱(52巻)
1箱(54巻)
1箱(57巻)
1箱(68巻)
1箱(70巻)
1箱(78巻)
1箱(84巻)
1箱(87巻)
1箱(123巻)
1箱(148巻)
テープ幅(mm)
27
27
27
28
29
7
8
10
12
13
15
18
19
20
22
25
30
37
40
47
48
50
55
60
65
80
100
133
185
210
240
265
300
320
360
400
425
450
480
485
500
1000
1030
1050
テープ長さ(m)
50
30
50
100
200
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
02528518
品番
EW-514D-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
低臭、低VOC。
粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途
自動車内装材の固定。
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。
住宅建材の固定。
トラスコ品番
679-1885
テープ幅(mm)
27
テープ長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.28
色
白
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.28
粘着力(N/10mm)
7
テープタイプ
手で切断可能