曜日別特売
777-10X50 両面テープ NO.777 寺岡製作所 02529586

両面テープ NO.777

(61件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(25巻)
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)50
主な用途掲示用・一般工作・事務用
内容量1箱(25巻)注文コード02529586品番777-10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。
耐熱保持力に優れています。
セパレータに品番を印刷しています。
UL規格認定品です。

用途
各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど)
家電部品固定。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
主な用途
掲示用・一般工作・事務用
トラスコ品番
568-2040
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
粘着力(N/20mm)
19.61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-28
用途: 木枠の仮止め
クロスジャパン株式会社 様

幅が広いので建具枠残り止めに使用しました。接着力も程良く使いやすいです。もう少し価格が安くなることを願います。

2026-10-19
用途: 部品の接着
株式会社デコール 様(製造業)

アクリルの接着に使用しています。面で貼る場合は粘着力もありとても良いと思う。値段がリーズナブルなのも良い。

2026-06-01
用途: レザークラフトで使用
建設業・工事業

数ある強力接着とある両面テープを使ってきましたが、一ランク上の接着力で大変満足しています。

2026-03-16
用途: フローリング貼り付け
建設業・工事業

初めて使用しましたが、耐熱用の両面テープを探していたところ
見つけて使用したところいい商品でした。

対象商品 : 40386631
2025-10-15
用途: 車等の内装で使用

直接熱くなるガラス等以外で有れば
粘りが強く、耐えてくれる。

対象商品 : 40386613
2024-03-19
用途: アクリルと金属の貼合わせ
有限会社アクリアル 様

今まで他社の高額なテープを使用していたが、このテープを使用した結果、今までと同様にしっかり貼る事ができた。金額も安価で、今後はこのテープを使用することにする。

対象商品 : 40386631
2024-06-15
用途: 接着作業
日本ライフライン株式会社 様(サービス業)

厚みも適当で、粘着強度も強くとても良いです。多目的にも使用できます。

対象商品 : 40386631
2023-08-13
用途: 金属とゴムの接着
都築工芸 様

塗装した鉄板にゴムシートを貼るため購入。
薄手のテープなので心配してたが、天然ゴムに対しても押さえるだけで
結構しっかり密着しているようです。
今回は溝蓋の裏に貼ってコンクリートとの緩衝材としての使用ですが、
鉄板が夏場はかなり高温になるためこちらの耐熱タイプを使用しました。
両面テープは用途により選択が難しいですが、問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする