曜日別特売

カプトンフィルム両面粘着テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02531632
品番
760H 10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

耐熱性、再剥離性に優れます。
高温耐熱性に優れ、再剥離しても糊残りがしにくいシリコーン系粘着剤を使用しています。
フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。
ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。

用途
部品の耐熱工程搬送用として。
仕様
●筆記可否:不可●テープカット条件:カッター必要
トラスコ品番
135-5654
材質
基材:カプトン[[(R)]]フィルム、粘着剤:シリコーン系
色
茶褐色
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.145
粘着力(N/10mm)
4.42
粘着力(N/20mm)
8.83
粘着力(N/25mm)
11.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする