ミラー
ドリル 超硬S M2263
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.01
注文コード
02533545
品番
M2263-10.01
参考基準価格(税別)
¥66,740
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.01
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10.00
材質
超超微粒子