代表画像
日東電工(旧:Permacel)
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
1箱(16巻)
テープ幅(mm)
350
350
350
250
400
50
150
200
300
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1250
色
白
ホワイト
白
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
02534608
品番
3648FK2-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
トラスコ品番
450-4179
色
白
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.055
テープ幅(mm)
350
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/10mm)
2.89
粘着力(N/25mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要