ユーエイキャスター
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
100
65
75
許容荷重(daN)
40
45
60
取付高(mm)
122
122
82
92
車輪幅(mm)
28
21
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02535346
品番
E-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥955
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
E型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪