曜日別特売
E-75N E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02535547

E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高(mm)92
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード02535547品番E-75N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥595

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする