ユーエイキャスター
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
65
75
許容荷重(daN)
45
40
45
60
取付高(mm)
92
122
82
92
車輪幅(mm)
21
21
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02535583
品番
E-75UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
45
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
E型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
穴径P(Φmm)
6.5
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)