曜日別特売
ER-75RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02535723

ER-75RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02535723
ER-75RH ER型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02535723

ER型 固定車(ゴム車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)92
許容荷重(daN)40
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード02535723品番ER-75RH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)ハードゴム形状固定車型式ER型固定車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02535626
2017-10-29
用途: 台車の修理
教育・研究機関

既存の台車の車輪のガタが大きくなってきたために交換しました.取り付けプレートのサイズが決まっていたために,この型を選定しました.車輪径に対して比較的安価な品ですが,使用に際して全く支障はありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする