曜日別特売
ET-100RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02535906

 

ET-100RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02535906
ET-100RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02535906

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
ねじ径M12
内容量1個注文コード02535906品番ET-100RH、M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)126材質(車輪)ハードゴム長さ(mm)35形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02536737
2015-09-30
用途: 門扉のキャスターの取替

門扉のキャスターが壊れ、ホームセンター等で色々と探してみたが、取り付けボルトサイズ、車輪径があったものが見つからない時に、モノタロウで探すと種類の多さにびっくり、早速購入し取替て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする