曜日別特売
ET-125RH、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536091

 

ET-125RH、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536091
ET-125RH、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536091

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)152
ねじ径W3/4
内容量1個注文コード02536091品番ET-125RH、W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)50ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)152材質(車輪)ハードゴム長さ(mm)40形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)10山ストッパーなし偏芯E(mm)36旋回半径R(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02536737
2015-09-30
用途: 門扉のキャスターの取替

門扉のキャスターが壊れ、ホームセンター等で色々と探してみたが、取り付けボルトサイズ、車輪径があったものが見つからない時に、モノタロウで探すと種類の多さにびっくり、早速購入し取替て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする