ET-50N、M12×14 ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02536143

ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径M12
車輪幅(mm)21
材質(車輪)ナイロン
内容量1個注文コード02536143品番ET-50N、M12×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40ねじ径M12軸長(mm)14取付高(mm)68材質(車輪)ナイロン長さ(mm)14形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする