ユーエイキャスター
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
W3/8
M12
M16
UNF1/2
W3/4
車輪幅(mm)
21
25
28
材質(車輪)
ウレタン
ナイロン
ウレタン
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02536335
品番
ET-50UR、W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
38
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
14
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
16山
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02536335
ET-50UR、W3/8×14
46007586
ET-50UR W3/8×14
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。