曜日別特売
ET-65RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536475

 

ET-65RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536475
ET-65RH、M12×35 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02536475

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)85
ねじ径M12
内容量1個注文コード02536475品番ET-65RH、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)85材質(車輪)ハードゴム長さ(mm)35形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)23旋回半径R(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536475ET-65RH、M12×3546007622ET-65RH M12×35ET-65RH、M12×35 ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007622ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02536737
2015-09-30
用途: 門扉のキャスターの取替

門扉のキャスターが壊れ、ホームセンター等で色々と探してみたが、取り付けボルトサイズ、車輪径があったものが見つからない時に、モノタロウで探すと種類の多さにびっくり、早速購入し取替て使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする