ユーエイキャスター
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
M12
M12
M16
UNF1/2
W3/4
車輪幅(mm)
21
25
28
材質(車輪)
ウレタン
ナイロン
ウレタン
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02536791
品番
ET-75UR、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
45
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
35
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
19
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02536791
ET-75UR、M12×35
46007744
ET-75UR M12×35
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター
1個
¥
739
税込
¥
813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。