GUJ-100 J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02537421

GUJ-100 J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02537421
GUJ-100 J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02537421

J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付高(mm)144
内容量1個注文コード02537421品番GUJ-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)95×95取付高(mm)144材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)トラスコ品番379-6558形状自在車型式J型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする