ユーエイキャスター
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
許容荷重(daN)
200
200
300
車輪幅(mm)
40
38
40
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
ウレタン(B入)
ナイロンホイルウレタン(B入)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02537552
品番
GUJK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
自在
型式
JK型自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)