曜日別特売
LG-50N LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02538401

LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード02538401品番LG-50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

小型で軽荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする