寺岡製作所
”ライトオリーブテープ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
75
注文コード
02538747
品番
1590 75X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。
用途
包装用途に。
トラスコ品番
134-6972
テープ幅(mm)
75
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系
色
ダンボール
テープ長さ(m)
25
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/25mm)
135
引張強度(N/10mm)
54
粘着力(N/25mm)
9.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
117
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。