ユーエイキャスター
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
パイプ径d(Φmm)
22
注文コード
02539275
品番
LTF-50NS、22Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・パイプ径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
22×38
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
LTF型自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN[kgf])
40[40.8]
偏心E(mm)
22
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
49
パイプ径d(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)