日東ベストクロステープ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)100
色ホワイト
内容量1箱(18巻)注文コード02539526品番756100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

用途により色を使い分けることが可能です。

色
ホワイト
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
トラスコ品番
617-4470
材質
基材:スフモス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.23
粘着力(N/10mm)
6.9
引張強度(N/10mm)
74.5
テープタイプ
手で切断可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37050885
2020-07-03
用途: 危険個所の表示用

歩行時の危険な箇所などに使用。黄色と黒のトラ表示を使用したくない部分に使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする