ミラー
ドリル 超硬S M2273
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
02539836
品番
M2273-10
参考基準価格(税別)
¥64,520
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
超超微粒子