ミラー
ドリル 超硬S M2273
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
11.1
注文コード
02540003
品番
M2273-11.1
参考基準価格(税別)
¥74,550
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
55
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
材質
超超微粒子