曜日別特売
M2273-11.2 ドリル 超硬S M2273 ミラー 02540012

ドリル 超硬S M2273

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.2注文コード02540012品番M2273-11.2
参考基準価格(税別)¥74,550販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ドリル径(Φmm)11.2溝長(mm)55全長(mm)102シャンク径(Φmm)12材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする