曜日別特売
P-52G Pシリーズ双輪・プレート式 ユーエイキャスター 02540343

Pシリーズ双輪・プレート式

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)52
許容荷重(daN)
取付高(mm)69
車輪幅(mm)47
内容量1個注文コード02540343品番P-52G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305

主に屋内運搬用として広く使用されております。

車輪径(Φmm)52取付座(mm)38×38取付ピッチ(mm)25×25取付高(mm)69材質(車輪)ナイロン形状自在型式双輪キャスター車輪幅(mm)47穴径P(Φmm)6取付寸法X×Y(mm)25×25取付座A×B(mm)38×38ストッパーなし偏芯E(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02540264
2023-06-22
用途: 1人用ソファーのキャスター脚として使用
建設業・工事業

イメージどおりりで取り付け後の状態もりょうこうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする