曜日別特売
M2283-10.03 ドリル 超硬S M2283 ミラー 02541227

ドリル 超硬S M2283

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)10.03注文コード02541227品番M2283-10.03
参考基準価格(税別)¥98,120販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ドリル径(Φmm)10.03溝長(mm)47全長(mm)89シャンク径(Φmm)10材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする