ユーエイキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
150
100
125
許容荷重(daN)
120
100
120
取付高(mm)
132
168
取付座A×B(mm)
102×102
90×90
102×102
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02541454
品番
SJ-150GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車
形状
自在
型式
SJ型自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
旋回半径R(mm)
110
特性
耐油性、耐摩耗性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪