ユーエイキャスター
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
ねじ径
M16×40
M16×40
M20×40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02541752
品番
SJT-100UWS、M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M16×40
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在
型式
SJT型自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)