曜日別特売
SJT-100W M12×30 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541777

SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径M12車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム(B入)注文コード02541777品番SJT-100W M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100ねじ径M12軸長(mm)30取付高(mm)134材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし軸長L(mm)30偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02542023
2016-10-23
用途: ハンマーナイフの増設車輪
建設業・工事業

ハンマーナイフの改造を行っていたときに丁度良い車輪がみつからず、ネットで探して見つけましたバッチリでした。

対象商品 : 02542023
2014-03-07
用途: 大潟農具のキャスター
むっちゃん農園農・林・水産業

構造がガッチリ丈夫でありながら価格が安くて助かりました。
キャスターの種類が多いため多種多様に対応出来るので
今後のアイデア農具の製造に活用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする