曜日別特売
SK-100W SK型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター 02542242

SK型 固定車(ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)132
取付座A×B(mm)110×75
取付座(mm)110×75
内容量1個注文コード02542242品番SK-100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)110×75取付ピッチ(mm)110×75取付高(mm)132材質(車輪)ゴム(B入)形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする