ユーエイキャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
50
65
75
取付高(mm)
126
126
74
89
97
ねじ径
UNF1/2
M12
M16
UNF1/2
W3/4
許容荷重(daN)
60
60
70
80
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02542452
品番
ST-100N、UNF1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン
長さ(mm)
25
形状
自在
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)