曜日別特売
ST-100NU(H132)、M12×35 ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02542513

ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)132
ねじ径M12
内容量1個注文コード02542513品番ST-100NU(H132)、M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)132材質(車輪)ウレタン長さ(mm)35形状自在型式ST特殊型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)29旋回半径R(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする