ユーエイキャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
100
65
75
取付高(mm)
126
126
89
97
ねじ径
UNF1/2
M12
M16
許容荷重(daN)
60
60
70
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02542574
品番
ST-100NU、UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪