曜日別特売
ST-100NU、W3/4×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02542583

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
ねじ径W3/4
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード02542583品番ST-100NU、W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)126材質(車輪)ウレタン形状自在車型式ST型自在車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)10山ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする