PLD-100 ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542737

 

PLD-100 ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542737
PLD-100 ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542737
PLD-100 ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542737
PLD-100 ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542737

ポケットリークディテクタ PLD SeriesPLD-100

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はノズル長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル長(mm)
100
注文コード
02542737
品番
PLD-100
参考基準価格(税別)¥45,970販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!
・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能
・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)
片手で操作・疲れにくい
・LEDインジケータ表示/振動通知
騒音環境でも振動するから、わかりやすい
・シンプル操作
かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に
・CO2削減に貢献!

用途
空気圧配管のエア漏れ検知
手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください
質量(g)
約167(電池約50g・ショートノズル含む)
ノズル
単体型式:VMG1-08-350-100
使用温度範囲(℃)
動作時:5~45
規格
CE/UKCAマーキング
スイッチ
感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo
電源電圧
3VDC、単3電池x2(別売り)
保護等級
IP40
ノズル長(mm)
100
検知原理
超音波式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズルタイプ
ショートノズルセット
ポート管接続口径
検出ポート:Rc1/4
関連資料:カタログ(3.4MB)取扱説明書:取扱説明書(0.89MB)
注意
※基本的には圧縮エアの検出にご使用ください。圧縮エア以外の流体についてはお問い合わせください。
※可燃性ガスには使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする