ポケットリークディテクタ PLD Series
・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!
・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能
・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)
片手で操作・疲れにくい
・LEDインジケータ表示/振動通知
騒音環境でも振動するから、わかりやすい
・シンプル操作
かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に
・CO2削減に貢献!
- 用途
- 空気圧配管のエア漏れ検知
手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください
- 使用温度範囲(℃)
- 動作時:5~45
- 規格
- CE/UKCAマーキング
- スイッチ
- 感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo
- 電源電圧
- 3VDC、単3電池x2(別売り)
- 保護等級
- IP40
- 検知原理
- 超音波式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート管接続口径
- 検出ポート:Rc1/4
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(3.4MB)取扱説明書:取扱説明書(0.89MB)
注意
※基本的には圧縮エアの検出にご使用ください。圧縮エア以外の流体についてはお問い合わせください。※可燃性ガスには使用できません。
真空機器 の新着商品
カテゴリ

























