PLD ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542746

 

PLD ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542746
PLD ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542746
PLD ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542746
PLD ポケットリークディテクタ PLD Series SMC 02542746

ポケットリークディテクタ PLD Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はノズル長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02542746
品番
PLD
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!
・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能
・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)
片手で操作・疲れにくい
・LEDインジケータ表示/振動通知
騒音環境でも振動するから、わかりやすい
・シンプル操作
かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に
・CO2削減に貢献!

用途
空気圧配管のエア漏れ検知
手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください
質量(g)
約125(電池約50g含む)
ノズル
なし
使用温度範囲(℃)
動作時:5~45
規格
CE/UKCAマーキング
スイッチ
感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo
電源電圧
3VDC、単3電池x2(別売り)
保護等級
IP40
検知原理
超音波式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート管接続口径
検出ポート:Rc1/4
関連資料:カタログ(3.4MB)取扱説明書:取扱説明書(0.89MB)
注意
※基本的には圧縮エアの検出にご使用ください。圧縮エア以外の流体についてはお問い合わせください。
※可燃性ガスには使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする