曜日別特売
M2285-13 ドリル 超硬S M2285 ミラー 02542943

ドリル 超硬S M2285

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)13注文コード02542943品番M2285-13
参考基準価格(税別)¥205,340販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ドリル径(Φmm)13溝長(mm)77全長(mm)124シャンク径(Φmm)14材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする