曜日別特売
ST-65UR、M12×35 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543317

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)89
ねじ径M12
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード02543317品番ST-65UR、M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)89材質(車輪)ウレタン形状自在車型式ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする