ユーエイキャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
65
100
65
取付高(mm)
89
126
89
ねじ径
UNF1/2
M12
M16
UNF1/2
W3/4
車輪幅(mm)
25
28
25
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02543371
品番
ST-65URS、UNF1/2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
25
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車S
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
旋回半径R(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02543371
ST-65URS、UNF1/2×25
46009993
ST-65URS UNF1/2×25
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。