曜日別特売
ST-65URS、W3/4×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543387

 

ST-65URS、W3/4×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543387
ST-65URS、W3/4×40 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02543387

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)89
ねじ径W3/4
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード02543387品番ST-65URS、W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)89材質(車輪)ウレタン形状自在車S型式ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)10山ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02543387ST-65URS、W3/4×4046010002ST-65URS W3/4×40ST-65URS、W3/4×40 ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター 46010002ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする