曜日別特売
ST-75NS、UNF1/2×25 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター 02543457

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
ねじ径UNF1/2
許容荷重(daN)80
内容量1個注文コード02543457品番ST-75NS、UNF1/2×25
在庫数量:残り17点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)アウトレット
¥899639

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80ねじ径UNF1/2軸長(mm)25取付高(mm)97材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)25偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02542477
2015-07-17
用途: 農業用トラクターに付ける作業機のスタンドのキャスターとして

元々のスペックがギリギリなので仕方がないが、ちょっと無理すると曲がってしまいます。
価格相応だと諦めてはいますが、もう少し強度がほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする