ユーエイキャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
100
65
75
取付高(mm)
97
126
89
97
ねじ径
M16
M12
M16
許容荷重(daN)
70
60
70
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02543527
品番
ST-75NU、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥940
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
66
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02543527
ST-75NU、M16×40
02543807
ST-75UR、M16×40
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
材質が異なります。