ユーエイキャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
100
65
取付高(mm)
97
126
89
ねじ径
M12
M12
M16
UNF1/2
W3/4
車輪幅(mm)
26
28
25
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02543554
品番
ST-75NUS、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
71
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪