CYM-TM1860(WN)/CYM-F1860(MWH) フラップトップ 会議用テーブル YAMAZEN(山善) 02543760

フラップトップ 会議用テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット
色ウッドナチュラル
質量(kg)30
内容量1セット注文コード02543760品番CYM-TM1860(WN)/CYM-F1860(MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

天板をレバー操作でパタンと折りたためる、フラップトップ会議用テーブル。
キャスター付きで移動も簡単。キャスター4つのうち、2つにストッパー付き。

用途
会議や講習、イベントなどに。オフィス 事務所 会議室 多目的ホール 学校 店舗 陳列スペース テーブル 机
質量(kg)
30
色
ウッドナチュラル
タイプ
幕板付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×58×100.5
材質
【フレーム】金属(スチール)、甲板:パーティクルボード、キャスター:ナイロン
天板耐荷重(kg)
70
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする