フラップトップ 会議用テーブル

フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)フラップトップ 会議用テーブル - YAMAZEN(山善)

天板をレバー操作でパタンと折りたためる、フラップトップ会議用テーブル。
キャスター付きで移動も簡単。キャスター4つのうち、2つにストッパー付き。

用途
会議や講習、イベントなどに。オフィス 事務所 会議室 多目的ホール 学校 店舗 陳列スペース テーブル 机
材質
【フレーム】金属(スチール)、甲板:パーティクルボード、キャスター:ナイロン
天板耐荷重(kg)
70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
質量(kg)
タイプ
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CYM-TM1860(WH)/CYM-F1860(MWH) 0254369902543699CYM-TM1860(WH)/CYM-F1860(MWH)1セット30ホワイト幕板付き180×60×70180×58×100.5
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-T1860(WH)/CYM-F1860(MWH) 0254370802543708CYM-T1860(WH)/CYM-F1860(MWH)1セット24ホワイト幕板なし180×60×70180×58×100.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-M1845(WH/MWH) 0254372602543726CYM-M1845(WH/MWH)1台27ホワイト幕板付き180×45×70180×44×93
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-1845(WN/MWH) 0254374202543742CYM-1845(WN/MWH)1台21ウッドナチュラル幕板なし180×45×70180×44×93
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-1845(WH/MWH) 0254375102543751CYM-1845(WH/MWH)1台21ホワイト幕板なし180×45×70180×44×93
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-TM1860(WN)/CYM-F1860(MWH) 0254376002543760CYM-TM1860(WN)/CYM-F1860(MWH)1セット30ウッドナチュラル幕板付き180×60×70180×58×100.5
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-T1860(WN)/CYM-F1860(MWH) 0254376902543769CYM-T1860(WN)/CYM-F1860(MWH)1セット24ウッドナチュラル幕板なし180×60×70180×58×100.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CYM-M1845(WN/MWH) 0254377802543778CYM-M1845(WN/MWH)1台27ウッドナチュラル幕板付き180×45×70180×44×93
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする