YAMAZEN(山善)
フラップトップ 会議用テーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥29,980
1台
色
ウッドナチュラル
ウッドナチュラル
ホワイト
質量(kg)
24
21
24
27
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02543769
品番
CYM-T1860(WN)/CYM-F1860(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
天板をレバー操作でパタンと折りたためる、フラップトップ会議用テーブル。
キャスター付きで移動も簡単。キャスター4つのうち、2つにストッパー付き。
用途
会議や講習、イベントなどに。オフィス 事務所 会議室 多目的ホール 学校 店舗 陳列スペース テーブル 机
質量(kg)
24
色
ウッドナチュラル
タイプ
幕板なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×58×100.5
材質
【フレーム】金属(スチール)、甲板:パーティクルボード、キャスター:ナイロン
天板耐荷重(kg)
70
取扱説明書:
(0.88MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません