CSHD+2.5 ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎) 02544097

ドリル 超硬S CHD

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.5
2.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
シャンク径(Φmm)2.5
2.5
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)45
溝長(mm)23
内容量1本注文コード02544097品番CSHD+2.5
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ドリル径(Φmm)2.5溝長(mm)23全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.5材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544097
2024-02-02
用途: 工具(ニッパー、ペンチ)の加工用
製造業

工具にケーブストリップ用の穴を空けるために使用しました。ドリル1本で研ぎ直しながら3本の工具を加工出来ました。使い慣れた道具に後から加工出来るのは良いのですが価格が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする