ドリル 超硬S TRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)7.1
全長(mm)75
溝長(mm)6
内容量1本注文コード02544456品番TRL-P+10
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ドリル径(Φmm)7.1溝長(mm)6全長(mm)75シャンク径(Φmm)10材質超微粒子呼び寸法10表面処理Pコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする