EIKO(栄工舎)
ドリル 超硬S TRL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
10
12
6
8
ドリル径(Φmm)
4.6
7.1
8.6
2.2
3.1
3.8
4.6
6.2
全長(mm)
60
75
80
40
45
50
60
65
溝長(mm)
4.5
6
6.5
3.5
4
4.5
5.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02544508
品番
TRL-P+6
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.6
溝長(mm)
4.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
呼び寸法
6
表面処理
Pコート